Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul 2 RJ45 289-172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergabemodul 2 RJ45 289-172
Übergabemodul 2 RJ45 289-172
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55248809
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-172
EAN/GTIN:
     4045454317478
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Übergabebaustein
Übergabemodul

Übergabemodul 2 RJ45 289-172

Übergabemodul
RJ-45
RJ-45
Cat. 5
im Montagesockel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 22,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,89*
€ 25,34*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 20,88*
€ 27,99*
1
€ 5,95*
ab € 21,06489*
€ 28,08489*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,68397*
€ 28,82397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.