Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustimmtaster ZSM4200-106104


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55248935
Hersteller:
     Euchner
Herst.-Nr.:
     106104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zustimmschalter
Zustimmtaster
Zustimmungsschalter
Zustimmungstaster

Zustimmtaster ZSM4200-106104

Weitere Informationen:
Zwangsöffnung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Querschlussüberwachung möglich:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
1 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,34*
€ 211,86*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,08*
€ 212,48*
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 220,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.