Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801
Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801
Artikel-Nr.:
     3517A-55248999
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-801
EAN/GTIN:
     4045454502713
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Isolationsverstärker

Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801

Temperaturmessumformer für RTD-Sensoren
Strom- und Spannungsausgangssignal
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
6 mm Baubreite
lichtgrau
Weitere Informationen:
Messbereich:
-200..850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker, wago pt1000, pt1000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 148,55*
€ 172,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,54*
€ 174,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,05*
€ 179,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,22*
€ 184,62*
Frei Haus
ab € 161,83*
€ 186,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 46,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.