Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturrelais -199-850°C24-240ACDC TR122DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55249023
Hersteller:
     Ziehl
Herst.-Nr.:
     T224126
EAN/GTIN:
     k.A.

Temperaturrelais -199-850°C24-240ACDC TR122DA

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,91*
€ 377,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,09*
€ 378,26*
Frei Haus
ab € 319,70*
€ 381,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,45*
€ 442,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.