| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55249268 Herst.-Nr.: 9000-41078-0600001 EAN/GTIN: 4048879335263 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter MICO FUSE 24 LED 9000-41078-0600001 MICO FUSE 24 LED Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24 V / 6 A Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Abmessungen der Feinsicherung: | 5x20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,13* | € 74,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,34* | € 78,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 65,16* | € 81,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,13* | € 84,12* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,15* | € 89,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|