Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Kabelführung AK2CD25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung für Kabelführung AK2CD25
Abdeckung für Kabelführung AK2CD25
Artikel-Nr.:
     3517A-55249286
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK2CD25
EAN/GTIN:
     3389110570502
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Abdeckung für Kabelführung AK2CD25

Spacial CRN, S3D - Thalassa PLA, PLS, PLS, PLM. 8 Stk. Abdeckung für Kabelkanal. Länge 2000mm. Kabelkanalbreite 25mm. Abdeckungselement, Verkabelungszubehör. Geeignet für den Einsatz von -5 bis 60°C. Material PVC. Grau RAL 7035. Feuerbeständigkeit 960 °C gemäß IEC 60695-2-1/1, zutreffende Normen VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,15*
13 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 5,90*
€ 8,19*
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 69,00*
ab € 6,15*
€ 8,33*
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 8,35*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,01*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.