Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais MCZ TO 24VDC/50MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais MCZ TO 24VDC/50MS
Zeitrelais MCZ TO 24VDC/50MS
Artikel-Nr.:
     3517A-55250310
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8324590000
EAN/GTIN:
     4008190985455
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais

Zeitrelais MCZ TO 24VDC/50MS

Zeitrelais für die Verarbeitung von Signalen in der Steuerung. Kurze Impulse werden zeitlich verlängert und somit von den nachgeschalteten Steuerbaugruppen sicher erkannt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 29,16*
€ 33,09*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 29,96*
€ 34,02*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 34,41*
€ 39,04*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 36,48*
€ 41,52*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 36,912*
€ 41,532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,532*
€ 49,42308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,402*
€ 48,07838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,912*
€ 43,92528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 415,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,16*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.