Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabeelement RS SD15B UNC4.40LP2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabeelement RS SD15B UNC4.40LP2N
Übergabeelement RS SD15B UNC4.40LP2N
Artikel-Nr.:
     3517A-55250375
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8005211001
EAN/GTIN:
     4032248047192
Suchbegriffe:
Industrierelais
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Übergabebaustein

Übergabeelement RS SD15B UNC4.40LP2N

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
15
Bemessungsstrom:
1,5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,29*
€ 46,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,38*
€ 46,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 47,08*
€ 3,90*
ab € 37,39*
€ 47,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,76*
€ 49,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0199360000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.