Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabeelement RS F20 LPK 2H/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabeelement RS F20 LPK 2H/22
Übergabeelement RS F20 LPK 2H/22
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55250383
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8155600000
EAN/GTIN:
     4008190151058
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul

Übergabeelement RS F20 LPK 2H/22

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
20
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,49*
€ 33,34*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,60*
€ 33,46*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,77*
€ 33,61*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,79*
€ 33,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,50*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.