| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55254145 Herst.-Nr.: 0015138 EAN/GTIN: 4030641151386 |
| |
|
| | |
| Frequenzüberwachungsrelais AC50/60HZ230V AA9837.11 40-120HZ Das Frequenzrelais arbeitet nach dem Prinzip des Frequenzvergleichs, wobei die Meßfrequenz mit einer im Gerät erzeugten, am Einstellknopf veränderbaren Frequenz verglichen wird. Bei Anschluß einer Schaltbrücke zwischen den Klemmen X1 - X2 fällt das Ausgangsrelais ab, wenn die Meßfrequenz größer als die eingestellte Frequenz ist. Das Relais zieht wieder an, wenn die Meßfrequenz kleiner als die eingestellte Frequenz x Hysteresefaktor ist (Funktionsdiagramm). Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsmessbereich: | 8..500 V | Ansprechwert für Frequenz: | 40..120 Hz | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Breite: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,87* | € 372,98* | | | | | | 56 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,05* | € 373,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 325,91* | € 376,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 328,93* | € 384,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 356,97* | € 408,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|