Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSR-Koppelrelais m.Schraubklemme bl 38.81.7.060.9024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55254947
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     388170609024
EAN/GTIN:
     8012823238616
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais

SSR-Koppelrelais m.Schraubklemme bl 38.81.7.060.9024

Koppelrelais mit SSR-Relais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Schließer für 6 A / 24 V DC, Spulenspannung 60 V DC, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
60 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1,5..33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 23,42*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,57*
€ 23,48*
10
Frei Haus
ab € 19,961*
€ 24,131*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 24,89*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,54*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,608
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 234,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.