Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Relais 55.33.9.012.0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55255966
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553390120010
EAN/GTIN:
     8012823031521
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Miniatur-Relais 55.33.9.012.0010

Miniatur-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 12 V DC, 1 W, 140 Ohm, blockierbare Handbetätigung, Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,06*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,619*
€ 7,269*
10
Frei Haus
ab € 5,789*
€ 7,459*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,90*
€ 7,57*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,269*
€ 8,65011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,469*
€ 7,69811
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,619*
€ 6,68661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 0,94*
Zubehör
Finder
05627
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
05626
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
9413
ab € 1,21*
Zubehör
Finder
94P3
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
94030
ab € 3,35*
Zubehör
Finder
94730
ab € 3,41*
Zubehör
Finder
9403
ab € 3,14*
Zubehör
Finder
9473
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.