| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55256225 Herst.-Nr.: 259808 EAN/GTIN: 4015082598082 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser m. VHI f. NZM2/3 NZM2/3-XAHIV12AC/DC Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM..-XR.. einsetzbar. Wenn der Arbeitsstromauslöser spannungsführend ist, wird das Berühren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 12 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,97* | € 112,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 92,67* | € 115,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,28* | € 120,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,64* | € 123,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,1653* | € 130,2611* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|