Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyl.Schelle,12mm,Kunstst. Zubehör-Magnet. AM000013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyl.Schelle,12mm,Kunstst. Zubehör-Magnet. AM000013
Zyl.Schelle,12mm,Kunstst. Zubehör-Magnet. AM000013
Artikel-Nr.:
     3517A-55259510
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     AM000013
EAN/GTIN:
     k.A.

Zyl.Schelle,12mm,Kunstst. Zubehör-Magnet. AM000013

Zubehör Magnetisch, Befestigungsschelle, 28x22x10mm, Spannweite 12,5-13,2mm, POM, für Sensor 9rund, für Zylinder 12rund, Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,94*
€ 18,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,93*
€ 25,90*
€ 3,90*
ab € 20,51*
€ 29,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.