Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul 6652500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokopplermodul 6652500
Optokopplermodul 6652500
Artikel-Nr.:
     3517A-55261084
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652500
EAN/GTIN:
     4048879021883
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler

Optokopplermodul 6652500

MIRO TR 24VDC FK 4P Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A 6,2 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,5 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: interface relais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,43*
€ 23,87*
€ 8,95*
ab € 17,14*
€ 23,96*
€ 4,00*
ab € 19,83*
€ 27,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,77*
€ 27,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,89*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90961
ab € 1,02*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 17,05*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.