Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter 50mm HS50-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55262029
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002292
EAN/GTIN:
     4015080022923
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Abstandhalter 50mm HS50-CI

Abstandhalter zum Hochsetzen der Einbausysteme, für Montageplatte 4 Stück, für Tragschiene 2 Stück erforderlich, Erhöhung um 50mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
142 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
157 mm
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,07*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,6528*
€ 2,1428*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,47*
€ 2,16*
25
Frei Haus
ab € 1,7244*
€ 2,2344*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1428*
€ 2,54993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0428*
€ 2,43093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9228*
€ 2,28813
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6528*
€ 1,96683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.