Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 250A, 3p f.Netzans. K150/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55262651
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     032136
EAN/GTIN:
     4015080321361
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 3-polig
hauptleitungsklemme

Klemme 250A, 3p f.Netzans. K150/3

Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=250 A, Pole=3, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x35-150 oder 2x16-70 oder Aluminium Sektorkabel eindrähtig=1x50-120 oder 2x35-50.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
250 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) anschlussklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,90*
€ 123,07*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 106,47*
€ 126,76*
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 132,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,96*
€ 135,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,26*
€ 136,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.