Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienengerüst 3x9 Platzeinheiten TG43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55263056
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046377
EAN/GTIN:
     4015080463771
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Kunststoffgehäuse

Tragschienengerüst 3x9 Platzeinheiten TG43

Tragschienengerüst 3-reihig für CI Automatengehäuse, 3x9 TE, 3x 162mm DIN-Schienenlänge, inklusive Halter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
3 mm
Länge:
407 mm
Höhe:
116 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kunststoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,96*
€ 19,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,68*
€ 20,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,36*
€ 21,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 22,28*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,69*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002217
ab € 92,35*
Zubehör
Eaton
097879
ab € 80,72*
Zubehör
Eaton
19900
ab € 78,99*
Zubehör
Eaton
24646
ab € 81,96*
Zubehör
Eaton
095506 CI43E-150
ab € 66,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.