Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 6A-9A,1S1Ö ZE-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-55265072
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014708
EAN/GTIN:
     4015080147084
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 6A-9A,1S1Ö ZE-9

Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZE für Kleinschütze, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILEM, DIULEM/21/MV, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
6..9 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,05*
€ 39,64*
€ 4,00*
ab € 31,64*
€ 40,73*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,84*
€ 40,74*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 32,02*
€ 40,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,50*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010245
ab € 30,58*
Zubehör
Eaton
010294
ab € 23,49*
Zubehör
Eaton
013166
ab € 30,60*
Zubehör
Eaton
013194
ab € 33,16*
Zubehör
Eaton
014305
ab € 24,97*
Zubehör
Eaton
021520
ab € 25,14*
Zubehör
Eaton
022044
ab € 25,10*
Zubehör
Eaton
032174
ab € 23,44*
Zubehör
Eaton
033233
ab € 23,46*
Zubehör
Eaton
037074
ab € 24,59*
Zubehör
Eaton
051591
ab € 22,12*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 22,14*
Zubehör
Eaton
051595
ab € 22,05*
Zubehör
Eaton
051605
ab € 24,07*
Zubehör
Eaton
051607
ab € 23,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.