| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55267576 Herst.-Nr.: 034105 EAN/GTIN: 4015080341055 |
| |
|
| | |
| Stufenschalter 1pol. T0-1-8240/E Stufenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Stufenanzahl: 2 Stufen 45°, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, 1 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 0-2 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Stufenschalter | Polzahl: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Gerätebauart: | Einbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,65* | € 18,84* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,61* | € 20,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,44* | € 21,10* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,48* | € 21,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,73* | € 21,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|