| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55271092 Herst.-Nr.: TR2432 EAN/GTIN: 4021179218856 |
| |
|
| | |
| Auswerteeinheit f.Temperatursensoren TR2432 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 20..30 V | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Temperaturmessbereich: | -40..300 °C | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,97* | € 600,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 518,81* | € 606,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|