Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloßsperre SVB-PKZ0-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-55277664
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     035129
EAN/GTIN:
     4015080351290
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Motorschutzschalter
motorschutzschalter eaton

Vorhängeschloßsperre SVB-PKZ0-CI

Vorhängeschloßsperre für max. 3 Bügelschlösser, abschließbar in der Nullstellung des Schalters PKZM0, verwendbar für Gehäuse CI-K2-PKZ0-G(R)(V) CIPKZ0-G(R)(V)M
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
3
Geeignet für Bügelstärke:
2..4 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton gehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0808*
€ 0,1325*
4 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 0,0813*
€ 0,1334*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,33*
€ 7,58*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,41*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,12*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
035128
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.