Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützkombination (230V50HZ,240V60HZ) DIULEEM/21/MV#051664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-55279555
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051664
EAN/GTIN:
     4015080516644
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz ac 230v
eaton wendeschütz
wendeschütz 11kw

Schützkombination (230V50HZ,240V60HZ) DIULEEM/21/MV#051664

Wendeschützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör: Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 6.6 A, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
6
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,25*
€ 76,88*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,78*
€ 79,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,39*
€ 83,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,41*
€ 85,18*
Frei Haus
ab € 74,65*
€ 86,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,57*
Zubehör
Eaton
014752 ZE-12
ab € 30,43*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 43,98*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,45*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 30,36*
Zubehör
Eaton
014708
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.