Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter A165K-J2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter A165K-J2M
Schlüsselschalter A165K-J2M
Artikel-Nr.:
     3517A-55280911
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A165K-J2M
EAN/GTIN:
     4536854344985
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster

Schlüsselschalter A165K-J2M

Industrie Schalter, - A16-Befehls, - /Meldegeräte für 16mm Bohrung, - Schlüsselschalter, rechteckig, - 2 Schaltstellungen, schaltend, - Schlüsselfreigabe: ls und rs, - IP65, - EN60947-5-1, UL, CSA
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,68*
€ 48,43*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,91*
€ 50,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,73*
€ 52,12*
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 53,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,20*
€ 57,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.