Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 110VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X8P #777764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 110VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X8P #777764
Not-Aus-Schaltgerät 110VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X8P #777764
Artikel-Nr.:
     3517A-55284844
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777764
EAN/GTIN:
     4046548009200
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 110VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X8P #777764

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 2Ö, 2HL. Automatischer/überwachter Start UB 110V AC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110 V
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Starteingang:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,53*
€ 308,82*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,33*
€ 309,36*
Frei Haus
ab € 267,88*
€ 311,75*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,03*
€ 330,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,91*
€ 365,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,62*
€ 336,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.