Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 110-120AC24DC7no1nc2 PNOZ X11P #777083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 110-120AC24DC7no1nc2 PNOZ X11P #777083
Not-Aus-Schaltgerät 110-120AC24DC7no1nc2 PNOZ X11P #777083
Artikel-Nr.:
     3517A-55284890
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777083
EAN/GTIN:
     4046548010022
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 110-120AC24DC7no1nc2 PNOZ X11P #777083

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung. Ausgänge: 7S, 1Ö, 2HL. Automatischer/überwachter Start UB 110-120V AC/24V DC, Breite: 90mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110..120 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
7
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Breite:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 294,23*
€ 346,70*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,87*
€ 347,20*
Frei Haus
ab € 295,44*
€ 349,64*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,49*
€ 350,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,02*
€ 366,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,70*
€ 412,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,19*
€ 378,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,02*
€ 365,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,23*
€ 350,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.