Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laststromschalter 1pol.,20A T0-1-8214/I1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55290324
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207077
EAN/GTIN:
     4015082070779
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
Knebelschalter
Wahlschalter

Laststromschalter 1pol.,20A T0-1-8214/I1

Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, Frontschild: 2>0<1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,00*
€ 29,99*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,88*
€ 31,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,02*
€ 32,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 33,55*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,16*
€ 34,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,11*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,53*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,17*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,48*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,77*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,27*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,43*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,95*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,75*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
081622 EZ-T0
ab € 1,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.