Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromblock 4p 63A 30mA 19015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Differenzstromblock 4p 63A 30mA 19015
Differenzstromblock 4p 63A 30mA 19015
Artikel-Nr.:
     3517A-55293179
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     19015
EAN/GTIN:
     3303430190158
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Differenzstromblock 4p 63A 30mA 19015

FI-Block Acti 9 Vigi NG125. 4-polig, Nennstrom 63A, Nennfehlerstrom 30mA, Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie NG125 montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230..415 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 247,46*
€ 286,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,15*
€ 286,96*
Frei Haus
ab € 249,32*
€ 289,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,62*
€ 298,61*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,71*
€ 314,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.