Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F16 LP2N 5/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F16 LP2N 5/16
SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F16 LP2N 5/16
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55294744
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0225161001
EAN/GTIN:
     4032248047079
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
weidmüller übergabemodul

SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F16 LP2N 5/16

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
70 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,29*
€ 36,72*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,28*
€ 36,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,88*
€ 37,34*
€ 3,90*
ab € 28,23*
€ 37,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,28*
€ 38,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 7,01609*
Zubehör
Weidmüller
0199360000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
7907490000
ab € 11,31*
Zubehör
Weidmüller
0236500000
ab € 8,66*
Zubehör
Weidmüller
0383410000
ab € 5,15986*
Zubehör
Weidmüller
9300090000
ab € 6,56*
Zubehör
Weidmüller
0514510000
ab € 6,52059*
Zubehör
Weidmüller
0514500000
ab € 3,655*
Zubehör
Weidmüller
0514300000
ab € 10,74*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.