Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55296301 Herst.-Nr.: 2834847 EAN/GTIN: 4046356118934 |
| |
|
| | |
| Einzelrelais REL-MR- 48DC/21-21AU Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 31,2..31,19999999 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,134* | € 4,224* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,15* | € 4,24* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,17* | € 4,35* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,27* | € 4,41* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,271* | € 4,411* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|