Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Relais PSR-SPP- 24 #2981525


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus-Relais PSR-SPP- 24 #2981525
Not-Aus-Relais PSR-SPP- 24 #2981525
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55296366
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981525
EAN/GTIN:
     4017918996819
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Not-Aus-Relais PSR-SPP- 24 #2981525

1-kanaliger Kontakterweiterung mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, einstellbar von 0,5 ... 30 Sek. abfallverzögert, Cat. 3, PL e nach EN ISO 13849, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,87*
€ 155,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,43*
€ 156,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,81*
€ 159,36*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,72*
€ 160,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,60*
€ 160,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2981716
ab € 5,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.