Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz B7-30-10-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz B7-30-10-85
Schütz B7-30-10-85
Artikel-Nr.:
     3517A-55297184
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1311001R8105
EAN/GTIN:
     4013614155024
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz

Schütz B7-30-10-85

Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380..415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380..415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
380..415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,02*
€ 30,01*
1
€ 6,90*
ab € 20,30*
€ 31,15*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,06*
€ 31,38*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,94*
€ 33,19*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 25,70*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201330R0004
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0007
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0003 - CAF6-11M
ab € 3,80*
Zubehör
ABB
CAF6-02M
ab € 3,80*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.