| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55298372 Herst.-Nr.: 86030 EAN/GTIN: 4048879079006 |
| |
|
| | |
| Steuer-/Trenntransformator Einphasen 86030 MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 230 V | Bemessungsscheinleistung: | 630 VA | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Breite: | 150 mm | Höhe: | 129 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, murr einphasentrafo, klingeltrafo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,76* | € 114,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,27* | € 117,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,32* | € 119,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,35* | € 124,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,40* | € 160,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|