Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welle OXP12X535


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55298534
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022042R6110
EAN/GTIN:
     6417019141404
Suchbegriffe:
Schalterachse
Trennschalter
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
abb stotz s&j schalterachse

Welle OXP12X535

OXP12X535 Welle Länge 535mm Wellen-ø 12mm für Pistolengriffe
Weitere Informationen:
Länge:
535 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,85*
€ 19,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,76*
€ 20,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,00*
€ 23,59*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 18,01*
€ 24,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.