| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55298949 Herst.-Nr.: 71289 EAN/GTIN: 4048879041256 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeigebaustein grün 71289 LED-Anzeigebaustein opac/ grün 230V AC - 10 mA - IP66 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | grün | Ausführung der Fassung: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230 V | Spannungsart: | AC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Bauform der Linse: | rund | Mit Frontring: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 84,06* | € 103,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 87,76* | € 106,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,74* | € 108,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,81* | € 109,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,32* | € 112,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,776* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|