| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55299326 Herst.-Nr.: 017810 EAN/GTIN: 4015080178101 |
| |
|
| | |
| Hilfsphasen-Schalter T3-2-15125/Z Hilfsphasenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: tastend/rastend, mit 0-Stellung, mit Rückzug nach 0, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 32 A, Frontschild: 0 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Umschalter | Polzahl: | 2 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | ja | Gerätebauart: | Einbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,43* | € 50,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,30* | € 51,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,70* | € 51,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,77* | € 51,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,19* | € 53,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|