Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 04280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004280 Steckdose Typ E Grau
Legrand 004280 Steckdose Typ E Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-55300766
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004280
EAN/GTIN:
     3245060042806
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose

Steckdose 04280

Legrand Verteilereinbausteckdose, Französischer Standard, 10/16A 250 VAC, 2p+E, mit Schraubanschlussklemmen, 2-5-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 16,08*
€ 8,95*
ab € 12,25*
€ 17,82*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,82*
€ 29,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,39*
€ 30,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,12*
€ 32,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.