Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55354180 Herst.-Nr.: 2076-2T EAN/GTIN: 4011377992672 |
| |
|
| | |
| KNX Tasterschnittstelle Binäreingang 2-fach 2076-2 T ETS-Produktfamilie Eingabe Produkttyp Binäreingang 2fach Produkteigenschaften Als Binäreingang nutzbar Als Schaltausgang nutzbar, z.B. zum Ansteuern von LEDs max. 0,8 mA Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | LED ansteuern: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,94* | € 65,81* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,71* | € 65,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 50,95* | € 66,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,27* | € 67,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,91* | € 70,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|