Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung M 12x1, 8-polig 5m, abgewinkelt 1035121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung M 12x1, 8-polig 5m, abgewinkelt 1035121
Kupplung M 12x1, 8-polig 5m, abgewinkelt 1035121
Artikel-Nr.:
     3517A-55455774
Hersteller:
     Steute
Herst.-Nr.:
     1035121
EAN/GTIN:
     k.A.

Kupplung M 12x1, 8-polig 5m, abgewinkelt 1035121

Steute Kupplung M 12x1, 8-polig 1035121, Sensorik-Anschlüsse leicht gemacht. Der Mantel ist grau eingefärbt, die Leitungslänge beträgt 5 m.
Weitere Informationen:
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabellänge:
5 m
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,44*
€ 64,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,35*
€ 64,14*
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 66,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.