Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung mikroprismatisch 2828mm 9952101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung mikroprismatisch 2828mm 9952101
Artikel-Nr.:
     3517A-55466942
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     9952101
EAN/GTIN:
     4062029210873

Abdeckung mikroprismatisch 2828mm 9952101

Lineares mikro-prismatisches Profil für Easyline. Hergestellt aus Kunststoff, homogene Lichtverteilung, einfache Installation
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2828 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,96*
€ 69,01*
Frei Haus
ab € 54,56*
€ 71,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.