Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 800A, 3p NZMN4-PX800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55467374
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     189602
EAN/GTIN:
     4015081875498
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR25 800A, 3p NZMN4-PX800

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
37 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320..800 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..18 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.257,26*
€ 3.446,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.273,48*
€ 3.447,18*
Frei Haus
ab € 3.305,34*
€ 3.483,98*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.653,24*
€ 3.835,41*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.282,84*
€ 5.489,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.446,25*
€ 4.101,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.412,14*
€ 4.060,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.316,75*
€ 3.946,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.272,58*
€ 3.894,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.257,26*
€ 3.876,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
266616
ab € 152,19*
Ähnlich
Eaton
266691
ab € 1.255,36*
Ähnlich
Eaton
281593
ab € 246,41*
Ähnlich
Eaton
NZM4-XR208-240AC
ab € 1.249,64*
Ähnlich
Eaton
266846
ab € 49,25*
Ähnlich
Eaton
266618
ab € 159,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.