Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste MQ-Titan M22-PVT45P-GVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55467914
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191975
EAN/GTIN:
     4015081924998
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste MQ-Titan M22-PVT45P-GVP

M22-PVT45P-GVP_NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 45 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, rot, gelb, RAL 3000, Großverpackung
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
45 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Bauform des Knopfes:
hoch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 19,46*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 18,4322*
€ 21,3922*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 19,33*
€ 22,21*
100
Frei Haus
ab € 19,3794*
€ 22,2694*
100
€ 5,95*
ab € 19,65*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 21,3922*
€ 25,45672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,4322*
€ 21,93432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.139,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,63*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,75*
Ähnlich
Eaton
121474
ab € 11,59*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,28*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,97*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,65*
Ähnlich
Eaton
216376
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.