Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkupplung sw 182105009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenkupplung sw 182105009
Artikel-Nr.:
     3517A-55473296
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     182105009
EAN/GTIN:
     4008220039622
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung

Schalenkupplung sw 182105009

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,451*
€ 3,391*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,40*
10
€ 3,90*
ab € 2,78*
€ 3,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,391*
€ 4,03529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,131*
€ 3,72589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,041*
€ 3,61879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,941*
€ 3,49979
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,451*
€ 2,91669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.