Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV-F 4G1,0 sw Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05VV-F 4G1,0 sw Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung
H05VV-F 4G1,0 sw Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-55650075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 4G1,0 sw Eca Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 4g1
schlauchleitung

H05VV-F 4G1,0 sw Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung

Nach VDE 0281. Zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher in trockenen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen. Zugelassen für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitungen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und keinen anderen Wärmeeinflüssen ausgesetzt sind. Nicht für die Verwendung im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f4g 0,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8342*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,1342*
€ 1,3497
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,1142*
€ 1,3259
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,0642*
€ 1,2664
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0242*
€ 1,2188
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,9842*
€ 1,1712
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,8342*
€ 0,9927
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.