Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H07V-K 2,5 or Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55653043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N042094
EAN/GTIN:
     5413260577567
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Ethernet-Kabel

EUP H07V-K 2,5 or Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen oder Schalt-und Steuergeräten für Spannungen bis 1 000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
4,2 mm
Verarbeitungstemperatur:
5..70 °C
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 29,37*
€ 40,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,40*
€ 50,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,53*
€ 58,9407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,40*
€ 44,506
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,374* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,54*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.