| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55653865 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N040034 EAN/GTIN: 5413260576164 |
| |
|
| | |
| EUP H05V-K 1 gn Ri.100 Aderltg feindrähtig Nach EN 50525-2-31. Feste geschützte Verlegung in Geräten und in oder auf Leuchten. Geeignet für die Installation im Elektro-Installationsrohr, auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | Leiterdurchmesser: | 1,3 mm | AWG-Größe: | 0 | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Farbe: | grün | Außendurchmesser ca.: | 2,5 mm | Verarbeitungstemperatur: | -5..50 °C | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,636* | € 16,506* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,96* | € 24,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1796* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|