Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07VVH6-F 4G 2,5 Tr.500 Flachltg PVC isol.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07VVH6-F 4G 2,5 Tr.500 Flachltg PVC isol.
H07VVH6-F 4G 2,5 Tr.500 Flachltg PVC isol.
Artikel-Nr.:
     3517A-55657898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07VVH6-F 4G 2,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07VVH6
h07vvh6-f 4g2,5

H07VVH6-F 4G 2,5 Tr.500 Flachltg PVC isol.

Als Schleppkabel in Krananlagen, Förder- und Hebezeugen, Transportanlagen und als Zuleitung zu beweglichen Maschinenteilen. Zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
flach
Leitungs-Breite ca.:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.