Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HEL UL-Style 1015 AWG20 ws PVC-Datenleitun UL-Style1015AWG20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; weiß; 600V; 1x20AWG
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; weiß; 600V; 1x20AWG
Artikel-Nr.:
     3517A-55674031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60305-100
EAN/GTIN:
     4060892207198
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HEL UL-Style 1015 AWG20 ws PVC-Datenleitun UL-Style1015AWG20

UL-Style1015AWG20 ws
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,52 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
2,7 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..90 °C
Nennspannung U:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
152
€ 5,00*
ab € 0,40941*
€ 0,55941*
305
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 0,55941*
€ 0,6657
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50941*
€ 0,6062
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,48941*
€ 0,5824
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40941*
€ 0,4872
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 85,03032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.