Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HEL UL-Style 1015 AWG14 ws PVC-Datenleitun UL-Style1015AWG14


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 14AWG; PVC; weiß; 600V; 1x14AWG
Leitungen; Line; Cu; 14AWG; PVC; weiß; 600V; 1x14AWG
Artikel-Nr.:
     3517A-55674078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60605-100
EAN/GTIN:
     4060892207709
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HEL UL-Style 1015 AWG14 ws PVC-Datenleitun UL-Style1015AWG14

UL-Style1015AWG14 ws
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,08 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
3,7 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..90 °C
Nennspannung U:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,82*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,6491*
€ 0,8591*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8591*
€ 1,02233
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8191*
€ 0,97473
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 85,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.