Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL UL-Style 1015 AWG16 gn PVC-Datenleitun UL-Style1015AWG16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; grün; 600V; 1x16AWG
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; grün; 600V; 1x16AWG
Artikel-Nr.:
     3517A-55674087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60500-100
EAN/GTIN:
     4060892207488
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HEL UL-Style 1015 AWG16 gn PVC-Datenleitun UL-Style1015AWG16

UL-Style1015AWG16 gn
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,31 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
3,3 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..90 °C
Nennspannung U:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,73*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5891*
€ 0,7691*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7691*
€ 0,91523
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7291*
€ 0,86763
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 76,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.